LE PROLUNGHE SAS - PRG7897/40 PIATTO LISCIO IN RAME ANTICATO D.40 CM - 7897/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8006412789719
Artikelnummer
PRG7897/40
Herstellernummer
7897/40
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
braun
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
400 mm
RICAMBI Piatto liscio in rame anticato - attacco E27 diametro 40 cm


