Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7894 PIATTO MILLEONDE PORCELLANA D.21 CM - 7894

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412789405

Artikelnummer

PRG7894

Herstellernummer

7894

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

210 mm

RICAMBI Piatto milleonde in porcellana bianca - attacco E27 diametro 21 cm