LE PROLUNGHE SAS - PRG7893 PIATTO ORLATO PORCELLANA D.26,5 CM - 7893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8006412789306
Artikelnummer
PRG7893
Herstellernummer
7893
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
265 mm
RICAMBI Piatto orlato in porcellana bianca - attacco E27 diametro 26,5 cm



