LE PROLUNGHE SAS - PRG7876 PIATTO CAMPANA TRAFORATO FIORE D.26 CM - 7876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8006412787609
Artikelnummer
PRG7876
Herstellernummer
7876
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
260 mm
RICAMBI Piatto a campana traforato fiore in porcellana bianca - attacco E27 diametro 26 cm


