LE PROLUNGHE SAS - PRG7875 PIATTO ONDA BIANCO D.38 CM - 7875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8006412787500
Artikelnummer
PRG7875
Herstellernummer
7875
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
380 mm
RICAMBI Piatto onda in porcellana bianca - attacco E27 diametro 38 cm


