LE PROLUNGHE SAS - PRG7874/N PIATTO ONDA PORCELLANA NERA D.20 CM - 7874/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8006412787487
Artikelnummer
PRG7874/N
Herstellernummer
7874/N
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
210 mm
RICAMBI Piatto onda in porcellana nera - attacco E27 diametro 20 cm


