LE PROLUNGHE SAS - PRG7825/30 PIATTO BOMBATO LISCIO RAME SATINATO D.30 - 7825/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8006412782512
Artikelnummer
PRG7825/30
Herstellernummer
7825/30
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
braun
Werkstoff:
sonstige
Durchmesser:
300 mm
RICAMBI Piatto bombato in rame satinato - attacco E27 diametro 30 cm


