Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7822/40 PIATTO PIEGA D.40 CM - 7822/40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412782246

Artikelnummer

PRG7822/40

Herstellernummer

7822/40

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Höhe:

0 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

400 mm

RICAMBI Piatto piega in porcellana bianca - attacco E27 diametro 40 cm