LE PROLUNGHE SAS - PRG7820 PIATTO LISCIO D.22 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8006412782000
Artikelnummer
PRG7820
Herstellernummer
7820
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Durchmesser:
220 mm
RICAMBI Piatto liscio in porcellana bianca - attacco E27 diametro 22 cm