Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7616 LAMP.E27 +P.QUADRATO E CAVO TESS.+ROSONE - 7616

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.503 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006412761654

Artikelnummer

PRG7616

Herstellernummer

7616

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Länge:

980 mm

Durchmesser:

210 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...250 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

90 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

90 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

sonstige

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

SERIE CLASSIC - LAMPADARI Lampadario in porcellana bianca - Cavo tessile trecciato bianco - Piatto quadrato 21x21 cm in porcellana bianca - Ghiera in porcellana bianca - Rosone in porcellana bianca - Attacco E27 - Potenza 60 W - IP20