LE PROLUNGHE SAS - PRG7308 SOSP. RAME SATINATO E CAVO TRASPARENTE - 7308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - Kupfer
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.389 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006412730803
Artikelnummer
PRG7308
Herstellernummer
7308
Hersteller
PRG
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Länge:
106 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...250 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Breite:
63 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
950 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Anschlussart:
sonstige
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


