Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG7116/P ROSONE LISCIO COTTO D.70 MM - 7116/P

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG7116/P ROSONE LISCIO COTTO D.70 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - braun

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8006412711611

Artikelnummer

PRG7116/P

Herstellernummer

7116/P

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

braun

Länge:

70 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

30 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

70 mm

SERIE COTTO Rosone in cotto naturale Rosone liscio completo di viti