LE PROLUNGHE SAS - PRG607 GANCIO CROM.X CAVI ACCIAIO 25/40MM M10X1 - 607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Breite - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
8006412060702
Artikelnummer
PRG607
Herstellernummer
607
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
40 mm
Durchmesser:
15 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio in zama per cavi in acciaio cromato lucido con foro centrale passante M 10x1 filetto laterale M 3 e M 5


