LE PROLUNGHE SAS - PRG6015 PROL.LIN. 3G1.50 SP/PR 10A MT.3 BN - 6015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form - rund
Packung
15 ST
EAN
8006412150311
Artikelnummer
PRG6015
Herstellernummer
6015
Hersteller
PRG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe und Ziffern
Schirm:
nein
Beidraht:
ja
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U0:
300 kV
Nennspannung U:
500 kV


