Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5988 OROLOGIO AVORIO D.33 CM LE PROLUNGHE - 5988

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zeiteinstellung - manuell

  • Ausführung - mechanisch

  • Stromversorgung - Batterie

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412598809

Artikelnummer

PRG5988

Herstellernummer

5988

Hersteller

PRG

Art der Zeiteinstellung:

manuell

Ausführung:

mechanisch

Stromversorgung:

Batterie

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzeigeart:

analog, arabische Ziffern

Freistehend:

ja

Zeitanzeige:

einseitig

Durchmesser:

330 mm

Mit Datumsanzeige:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Temperaturanzeige:

nein

Mit Wochentaganzeige:

nein

Count up-/Count down-Timer:

nein

Gehäuseform:

rund

Mit Befestigungsarm:

nein

Einbau:

nein

Anzeige:

Stunden, Minuten

Transparent:

nein

Fernprogrammierbar:

nein

Tiefe:

19 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Beleuchtung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

OROLOGI Orologio da parete in porcellana color avorio.