LE PROLUNGHE SAS - PRG5982 ROSONE LAVORATO D.90 MM - 5982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Packung
2 ST
EAN
8006412598205
Artikelnummer
PRG5982
Herstellernummer
5982
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
42 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
90 mm
SERIE ELITE Rosone lavorato in porcellana bianca completo di viti - diametro 90 mm - H 42 mm


