LE PROLUNGHE SAS - PRG5982/P ROSONE LAVORATO D.70 MM - 5982/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Breite - 70 mm
Packung
4 ST
EAN
8006412598229
Artikelnummer
PRG5982/P
Herstellernummer
5982/P
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
30 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
70 mm
SERIE ELITE Rosone lavorato in porcellana bianca completo di viti - diametro 70 mm - H 30 mm


