LE PROLUNGHE SAS - PRG596 MORSETTO MULTIPLO PER 3 LUCI - 596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Länge - 48 mm
Breite - 24 mm
Packung
10 ST
EAN
8006412059607
Artikelnummer
PRG596
Herstellernummer
596
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Länge:
48 mm
Breite:
24 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Morsetto multiplo a 3 luci foro 10,5mm con vite filetto M 10x1


