LE PROLUNGHE SAS - PRG5928/10-N TRECCIA SETA 3G0.75 NERO MT. 10 - 5928/10-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Hilfsleiter-Zahl - 0
Packung
10 ST
EAN
8006412027873
Artikelnummer
PRG5928/10-N
Herstellernummer
5928/10-N
Hersteller
PRG
Nennspannung U0:
300 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U:
300 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
26 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
Dreier
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca


