Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5923/10-OR CAVO 3G0.75 H03 RIV.TESSILE ORO MT.10 - 5923/10-OR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Hilfsleiter-Zahl - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412370054

Artikelnummer

PRG5923/10-OR

Herstellernummer

5923/10-OR

Hersteller

PRG

Nennspannung U0:

300 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Hilfsleiter-Zahl:

0

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leitungs-Breite ca.:

10 mm

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

300 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiterwiderstand bei 20 °C:

26 Ohm/km

Leiter-Form:

rund

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm:

ja

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

CAVI CON RIVESTIMENTO TESSILE Matassina da m 10 - Cavo plastigomma H03VV-F - con rivestimento tessile - ideale per illuminazione Sezione 3G0,75mm2 - Colore Oro