LE PROLUNGHE SAS - PRG5923/10-BN CAVO 3G0.75 H03 RIV.TESSILE BIANCO MT.10 - 5923/10-BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C - 26 Ohm/km
Leiter-Form - rund
Ader-Zahl - 3
Packung
10 ST
EAN
8006412360024
Artikelnummer
PRG5923/10-BN
Herstellernummer
5923/10-BN
Hersteller
PRG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
26 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Hilfsleiter-Zahl:
0
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm:
ja
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leitungs-Breite ca.:
100 mm
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U0:
300 kV
Nennspannung U:
300 kV