LE PROLUNGHE SAS - PRG589 DADO FILETTATO PER TIGE METALLICO - 589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Höhe - 3 mm
Durchmesser - 13 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412058907
Artikelnummer
PRG589
Herstellernummer
589
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
13 mm
Dado filettato M 10x1 per tige metallico, Ø 13mm h 3mm


