LE PROLUNGHE SAS - PRG574 SERRACAVO FILETTATO PER PORTALAMPADE BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 29 mm
Breite - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412057405
Artikelnummer
PRG574
Herstellernummer
574
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
29 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
15 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
15 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Serracavo bianco con filetto



