LE PROLUNGHE SAS - PRG574/N SERRACAVO FILETTATO PER PORTALAMPADE NE - 574/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 29 mm
Breite - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412057412
Artikelnummer
PRG574/N
Herstellernummer
574/N
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
29 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
15 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
15 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Serracavo nero con filetto


