Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG570 GANCI OTTONE C/FORO CENTRALE PASSANTE - 570

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Messing

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 38 mm

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8006412057009

Artikelnummer

PRG570

Herstellernummer

570

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Messing

Werkstoff:

sonstige

Länge:

38 mm

Breite:

42 mm

Höhe:

16 mm

ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio ottone con foro centrale passante filetto centrale M 10x1 foro laterale filetto M 3 con vite