LE PROLUNGHE SAS - PRG569 RONDELLE SILICONE - 569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Werkstoff - sonstige
Höhe - 1 mm
Durchmesser - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
8006412056903
Artikelnummer
PRG569
Herstellernummer
569
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
8 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Rondella silicone trasparente foro diametro 5mm


