Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG560 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA - 560

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG560 PORTALAMPADA E40 PORCELLANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E40

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

8006412056002

Artikelnummer

PRG560

Herstellernummer

560

Hersteller

PRG

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E40

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

ohne

PORTALAMPADE E40 In porcellana corrente nominale: 16A | Tensione nominale: 750V~ temperatura nominale: T300 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 4,0 mm2 h 76 mm - diametro 69 mm Portalampada in porcellana E40