Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG550 PORTALAMPADA E27 PORCELLANA - 550

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG550 PORTALAMPADA E27 PORCELLANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 46 ST

EAN

8006412055005

Artikelnummer

PRG550

Herstellernummer

550

Hersteller

PRG

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

ohne

PORTALAMPADE E27 In porcellana corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T250 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Portalampada in porcellana E27