LE PROLUNGHE SAS - PRG5376 PENDENTI PER SOFF.2x0.75 MT.1 SFERICO BN - 5376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 1 mm
Zubehör - nein
Packung
30 ST
EAN
8006412537617
Artikelnummer
PRG5376
Herstellernummer
5376
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
PENDENTI PER SOFFITTO Pendente in materiale plastico con rosone + tendicavo a 3 fori cavo plastigomma H03VV-F portalampade E27 semifilettato completo di ghiera plastica E27 230V~ IP 20 Max 60W uso interno CON ROSONE SFERICO diametro 68mm - Sezione 2x0,75mm2 - Lunghezza m 1 - Colore Bianco


