LE PROLUNGHE SAS - PRG5366/N PENDENTI PER SOFF.2x0.75 MT.1 CONICO NE - 5366/N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 1 mm
Zubehör - nein
Packung
24 ST
EAN
8006412536627
Artikelnummer
PRG5366/N
Herstellernummer
5366/N
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
1 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
PENDENTI PER SOFFITTO Pendente in materiale plastico con rosone + tendicavo a 3 fori cavo plastigomma H03VV-F portalampade E27 semifilettato completo di ghiera plastica E27 230V~ IP 20 Max 60W uso interno CON ROSONE CONICO diametro 110mm - Sezione 2x0,75mm2 - Lunghezza m 1 - Colore Nero


