Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG5298/10 LAMPADA PORT.2X0.75 MT.10 SP/10A - 5298/10

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG5298/10 LAMPADA PORT.2X0.75 MT.10 SP/10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 220...250 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412529810

Artikelnummer

PRG5298/10

Herstellernummer

5298/10

Hersteller

PRG

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...250 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Schalter:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Durchmesser:

0 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Mit CEE-Stecker:

nein

Lichtfarbe:

sonstige

Kabellänge:

10 m

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit Aufhängehaken:

ja

Mit Halterung:

nein

Mit Ladestation:

nein

LAMPADE PORTATILI Apparecchio di illuminazione portatile tipo FIAMMA per lampade fino a 60W IP20 con gabbia di protezione e riflettore in acciaio zincato Con cavo 2x0,75 e spina 2 poli 10A - lunghezza cavo m. 10