LE PROLUNGHE SAS - PRG519 GHIERA E27 ZINCATA GIALLA - 519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - Messing
Werkstoff - Stahl
Höhe - 15 mm
Durchmesser - 55 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412051939
Artikelnummer
PRG519
Herstellernummer
519
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
Messing
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
55 mm
GHIERA PORTALAMPADE E27 Ghiera in metallo per portalampade E27 - Per E27 - filettato - colore zincato giallo


