Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG515 PORTALAMP. E27 SEMIFILETTATO ZINCATO BN - 515

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG515 PORTALAMP. E27 SEMIFILETTATO ZINCATO BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8006412051502

Artikelnummer

PRG515

Herstellernummer

515

Hersteller

PRG

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

Chrom

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

PORTALAMPADE E27 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T230 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E27 - semifilettato -colore zincato bianco