Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG513/N GHIERA E27 NERA - 513/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG513/N GHIERA E27 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8006412051311

Artikelnummer

PRG513/N

Herstellernummer

513/N

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

15 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

55 mm

GHIERA PORTALAMPADE E27 Ghiera in metallo per portalampade E27 - Colore nero