Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG510/N PORTALAMP. E27 + CAPPUCCIO LISCIO NE - 510/N

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG510/N PORTALAMP. E27 + CAPPUCCIO LISCIO NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

8006412051014

Artikelnummer

PRG510/N

Herstellernummer

510/N

Hersteller

PRG

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - liscio - colore nero