Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG509 GHIERA E14 ZINCATA GIALLA - 509

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Farbe - Messing

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 12 mm

  • Durchmesser - 42 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8006412050932

Artikelnummer

PRG509

Herstellernummer

509

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Farbe:

Messing

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

42 mm

PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Colore zincato giallo