LE PROLUNGHE SAS - PRG508 GHIERA E14 ZINCATA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Werkstoff - Stahl
Farbe - Chrom
Höhe - 12 mm
Durchmesser - 42 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412050802
Artikelnummer
PRG508
Herstellernummer
508
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Chrom
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
42 mm
GHIERA PORTALAMPADE E14 Ghiera in metallo per portalampade E14 - Colore zincato bianco