Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG507 PORTALAMP. E14 SEMIFILETTATO ZINCATO GIA - 507

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG507 PORTALAMP. E14 SEMIFILETTATO ZINCATO GIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

8006412050734

Artikelnummer

PRG507

Herstellernummer

507

Hersteller

PRG

Fassung:

E14

Werkstoff:

Keramik/Metall

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

Messing

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - semifilettato -Colore zincato giallo