LE PROLUNGHE SAS - PRG506 PORTALAMP. E14 FILETTATO ZINCATO GIALLO - 506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Keramik/Metall
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - Messing
Packung
25 ST
EAN
8006412050635
Artikelnummer
PRG506
Herstellernummer
506
Hersteller
PRG
Fassung:
E14
Werkstoff:
Keramik/Metall
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - filettato - Colore zincato giallo