LE PROLUNGHE SAS - PRG503/N GHIERA E14 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe - 15 mm
Durchmesser - 43 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412050314
Artikelnummer
PRG503/N
Herstellernummer
503/N
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
43 mm
GHIERA PORTALAMPADE E14 Ghiera in materiale termoplastico per portalampade E14 - Colore nero