LE PROLUNGHE SAS - PRG502 PORTALAMP. E14 + CAPP. FILETTATO BN - 502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E14
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
25 ST
EAN
8006412050208
Artikelnummer
PRG502
Herstellernummer
502
Hersteller
PRG
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Mit Bügel:
nein
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A -Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - filettato - Colore bianco