Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG501 PORTALAMP. E14 + CAPP. SEMIFILETTATO BN

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG501 PORTALAMP. E14 + CAPP. SEMIFILETTATO BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Steckbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 25 ST

EAN

8006412050109

Artikelnummer

PRG501

Herstellernummer

501

Hersteller

PRG

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A -Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - semifilettato - Colore bianco