Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG500 PORTALAMP. E14 + CAPP. LISCIO BN - 500

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG500 PORTALAMP. E14 + CAPP. LISCIO BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8006412050000

Artikelnummer

PRG500

Herstellernummer

500

Hersteller

PRG

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Fassung:

E14

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Bügel:

nein

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

PORTALAMPADE E14 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 2A - Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - liscio - Colore bianco