LE PROLUNGHE SAS - PRG493 STAFFA CON MORSETTO 6 CM AT.M10 CANDELA - 493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 60 mm
Breite - 18 mm
Packung
10 ST
EAN
8006412049301
Artikelnummer
PRG493
Herstellernummer
493
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
60 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
18 mm
PORTALAMPADE E14 Staffa metallica zincata a innesto per portalampade E14 candela monocorpo. Filetto M10x1


