LE PROLUNGHE SAS - PRG4111 PROL.ESTENS.2X0.75 MT.3 S/SP 10A BN - 4111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
50 ST
EAN
8006412411115
Artikelnummer
PRG4111
Herstellernummer
4111
Hersteller
PRG
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spirallänge (ausgezogen):
2.1 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Nennspannung U0:
300 V
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Nennspannung U:
500 V


