LE PROLUNGHE SAS - PRG1500 FUNE ACCIAIO NUDA MM 1 SPEZZ. DA MT. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 2 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8006412150007
Artikelnummer
PRG1500
Herstellernummer
1500
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
2 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0.8 mm
ACCESSORI PER SOSPENSIONE Fune acciaio non rivestita diametro 1x19 capi con stop cilindrico 4x4mm