LE PROLUNGHE SAS - PRG1392/N ROSONE ABS SEMISFERICO D.110 H50 MM - NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
35 ST
EAN
8006412139217
Artikelnummer
PRG1392/N
Herstellernummer
1392/N
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
110 mm
ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 110mm h 50mm - colore nero


