LE PROLUNGHE SAS - PRG1391 ROSONE ABS SEMISFERICO D.90 H40 MM - BN - 1391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Packung
40 ST
EAN
8006412139101
Artikelnummer
PRG1391
Herstellernummer
1391
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
40 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
90 mm
ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 90mm h 40mm - colore bianco


