LE PROLUNGHE SAS - PRG1390 ROSONE ABS SEMISFERICO D.70 H30 MM - BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Breite - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8006412139002
Artikelnummer
PRG1390
Herstellernummer
1390
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
70 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
30 mm
ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 70mm h 30mm - colore bianco


