Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG1378/N ROSONE SFERICO NE D. 60MM - H. 40MM

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG1378/N ROSONE SFERICO NE D. 60MM - H. 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 110 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8006412137824

Artikelnummer

PRG1378/N

Herstellernummer

1378/N

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

75 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

110 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico liscio - diametro 60mm h 40mm - colore nero